FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Fresas Multifunción para Alto Avance con Plaquitas Octogonales y Cuadradas con Diferentes Ángulos de Entrada

Número de artículo: 3105775
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105775
EAN / GTIN 7291075307368
Número del fabricante 3105775
Número L L23980 1822

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.211″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.22″ ,Longitud total (OAL) 1.768″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.211″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.211″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.106″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.22″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Longitud total (OAL): 1.768″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 15 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos