ERW D078A125-A-3-C1.00-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3105172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105172
EAN / GTIN 7291075233032
Číslo výrobce 3105172
L-číslo L23980 1830

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,78″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,236″, Celková délka (OAL) 8″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.961″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.78″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.78″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny