S845 F45SX D80-06-25.4R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

Número de artículo: 3104608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3104608
EAN / GTIN 7291075208931
Número del fabricante 3104608
Número L L23980 365

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 94.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 94.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 94.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados