HCM D20/.75-M12 BALL-NOSE - Multifunkční kulové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3104334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104334
EAN / GTIN 7291075179507
Číslo výrobce 3104334
L-číslo L23980 114

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,37 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.37 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 37 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 59 mm
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm