HCM D20/.75-M12 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3104334
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3104334
EAN / GTIN 7291075179507
Número del fabricante 3104334
Número L L23980 114

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 37 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D200-QF
  • Longitud total (OAL) 59 mm
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados