FRW D038A050-05-22-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3104235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104235
EAN / GTIN 7291075185683
Číslo výrobce 3104235
L-číslo L23980 93

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 45 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
  • Celková délka (OAL) 45 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny