MM S-D-L170-C20-T10-C Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3103649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103649
EAN / GTIN 7291075253559
Réf. fabricant 3103649
Article hors catalogue L24070 321

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 118.3 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Longueur corps (LB) 118.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 28140 Rev/min