HP E90AN-D16-3-C16-07-C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103371
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103371
EAN/GTIN 7291075180534
Številka proizvajalca 3103371
L-število L23980 2488

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 90 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo, efektivna dolžina (LU) 24,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 24,5 mm