MM S-D-L170-C16-T06-W 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3102605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102605
EAN / GTIN 7291075253313
Číslo výrobce 3102605
L-číslo L24070 114

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 46,3 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost závitu sedla, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
  • Délka telesa (LB) 46.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 55 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 21210 Otácky/min