• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

MM S-D-L170-C16-T06-W Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3102605
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3102605
EAN / GTIN 7291075253313
Réf. fabricant 3102605
Article hors catalogue L24070 114

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 46.3 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 46.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 21210 Rev/min