HM90 E90A-D20-2-C19-B Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102352
EAN / GTIN 7291075114935
Číslo výrobce 3102352
L-číslo L23980 2692

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny