HM90 E90A-D20-2-C19-B Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102352
EAN / GTIN 7291075114935
Gyártó száma 3102352
L-szám L23980 2692

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése