HM90 E90AD-D32-3-C32-XL Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3102322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102322
EAN / GTIN 7291075115963
Číslo výrobce 3102322
L-číslo L23980 2688

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny