HM90 E90AD-D25-2-C25 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Artiklové číslo: 3101882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101882
EAN / GTIN 7291075115888
Číslo výrobce 3101882
L-číslo L23980 2607

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitná délka (LU) 34 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 11.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 34 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny