E90AC D1.00-.40W1.0 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Artiklové číslo: 3100401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100401
EAN / GTIN 7291075089769
Číslo výrobce 3100401
L-číslo L23980 2176

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,4″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 4,02″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.4″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 4.02″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny