F45E D 6.0 -2.00 Stopkové F45E D 2.0-.75 45° frézy s břitovými destičkami SEKN/R 12 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3100044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100044
EAN / GTIN 7291075258523
Číslo výrobce 3100044
L-číslo L23980 2020

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 4,72″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.256″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4.72″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEKR 42AFN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne