F45E D 6,0 -2,00 45° vlakfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100044
EAN/GTIN 7291075258523
Nummer fabrikant 3100044
L-nummer L23980 2020

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 4,72″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aanhangsel stijl: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 7
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,256″
  • naafdiameter (DHUB): 4,72″
  • Master Insert Identification (MIID): Totale lengte: 42AFSER: 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles