Drážkový kámen pro upínací trny frézovacích hlav, Pro ⌀ trnu D1: 16mm

Artiklové číslo: 309895 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu D1 16 mm
Délka L 10 mm
Šířka B 8 mm
Výška H 10 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309895 16
EAN / GTIN 2050001752703
Výrobce/odpovědná osoba Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de