Nutenstein für Messerkopfaufnahmen, für Dorn-⌀ D1: 16mm

Artikel-Nr.: 309895 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L2 10 mm
Breite gesamt e 8 mm
Höhe gesamt H 10 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309895 16
EAN / GTIN 2050001752703
Hersteller/verantwortliche Person Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de