Drážkový kámen pro upínací trny frézovacích hlav, Pro ⌀ trnu D1: 22mm

Artiklové číslo: 309895 22
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L2 11 mm
Šířka celkem e 10 mm
Výška celková H 11,2 mm
Druh produktu Drážkový kámen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309895 22
EAN / GTIN 2050001752710
Výrobce/odpovědná osoba Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de