Monomatka ER mini pro kleštinový upínací trn HiRunER Mini, Pro ER: 11M

Artiklové číslo: 309618 11M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499 D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 6499 D
Celková délka L 19,1 mm
Vnější ⌀ D 16 mm
Závit M20×1
Maximální utahovací moment 20 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Číslo výrobce 309618 11M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Úzké, symetrické provedení.

Vhodné pro:

Přesný mini ER kleštinový upínací trn HiRunER. č. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309757; 309758.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!