• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínací matice ER pro těsnicí podložky, Pro ER: 20

Artiklové číslo: 309615 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 20 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Celková délka L 19,5 mm
Vnější ⌀ D 34 mm
Závit M25×1,5
Maximální utahovací moment 100 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309615 20
EAN / GTIN 7640128492177
Číslo výrobce 5.450.20

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a zvýšenou upínací sílu a vysokou odolností proti opotřebení a korozi.
Se 6hranem OK 25.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680309740.Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.
Těsnicí podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!