Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada upínacích kleštin ER 8dílná, 4−16, 20 mm s utěsněním, ER 32

Artiklové číslo: 309026

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 32
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309026
EAN / GTIN 2050001766663
Číslo výrobce 13726160080
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.
S utěsněním.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Rozsah dodávky:

V dřevěné kazetě, vzestupně po 2 mm.