Sada kleštin ER s utěsněním, Velikost kleštin: ER32

Artiklové číslo: 309017 ER32
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kleštin Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Včetně velikostí 20 mm
Norma ISO 15488-A
Druh produktu Upínací kleštiny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309017 ER32
EAN / GTIN 2050001766663
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kovové těsnění.
Povlak zvyšuje životnost upínacích kleštin, zajišťuje plnou funkčnost a přesnost.