ER-Spannzangensatz mit Abdichtung, Spannzangen-Größe: ER32

Artikel-Nr.: 309017 ER32
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

enthaltene Größen 20 mm
Norm ISO 15488-A
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309017 ER32
EAN / GTIN 2050001766663
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Metallisch abdichtend.
Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.