{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Upínač | ER 16 | |
| Upínací průměr | 4 mm | |
| Vnější průměr | 17 mm | |
| Délka upínacích kleštin | 27,5 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu | 16 stupeň | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | broušeno; kalené; leštěné | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| S utěsněním | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308922 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197644992 | |
| Číslo výrobce | 308922 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |