• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 4mm

Št. art.: 308922 4
Popust
33,70 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjala ER 16
Premer vpenjanja 4 mm
Zunanji premer 17 mm
Dolžina vpenjalne klešče 27,5 mm
Oblika konično
Kot konusa 16 stopinj
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina brušeno; kaljeno; polirane
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308922 4
EAN/GTIN 4045197644992
Številka proizvajalca 308922 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.