• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 308922 10
Sleva
809,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač ER 16
Upínací průměr 10 mm
Vnější průměr 17 mm
Délka upínacích kleštin 27,5 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu 16 stupeň
Norma DIN ISO 15488-A
Materiál ocel
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308922 10
EAN / GTIN 4045197645050
Číslo výrobce 308922 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.