• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněno, tvar A, s otvorem ⌀ 7 mm, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308630 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 7 mm
Průměr nákružku 23 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M16
Pro upínač SK 40
Celková délka 54 mm
Průměr hlavy 19 mm
Nepodepřená délka 29 mm
Úhel 15 stupeň
Rozměr klíče 19 mm
S otvorem ano
S nákružkem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308630 40
EAN / GTIN 4045197485915
Číslo výrobce 308630 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

Utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.