Dragtapp Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) med hål Ø 7 mm 40 HOLEX

Article no.: 308630 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
632 styck i lager
  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål ⌀ 7 mm
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 19 mm
totallängd L 54 mm
L1 29 mm
gängaM M16
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308630 40
EAN / GTIN 4045197485915

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar