• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Výměnný břit TORX® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí T4 x 175 mm

Artiklové číslo: 30852

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30852
EAN / GTIN 4010995308520
Číslo výrobce 30852
L-číslo L60070 878
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T4
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 0.25 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne