• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

varilla intercambiable TORX® para destornillador dinamométrico con mango largo T4 x 175 mm

Número de artículo: 30852

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 30852
EAN / GTIN 4010995308520
Número del fabricante 30852
Número L L60070 878
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Geometría de varillas muy estrecha especialmente indicada para aplicaciones de difícil acceso.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Extra: Diámetro de varillas muy estrecho para tornillos de difícil acceso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T4
  • Valor de par max (Нм): 0.25 Nm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 175 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 42 mm
  • con batería / batería recargable: No