Upínací trn s čelními chladicími tryskami, PSK 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 308506 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Kódování oddělovacího místa PSC06300100
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0630
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Upínací průměr min. 8 mm
Upínací průměr max. 8 mm
Nepodepřená délka 55 mm
Vnější průměr na straně nástroje 28 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka 93 mm
Celková výška 28 mm
Celková šířka 28 mm
Norma ISO 26623-1
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308506 8
EAN / GTIN 4045197763815
Číslo výrobce 308506 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Poznámka:

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.
Vhodné redukční pouzdro z SK 40 nebo HSK 63 na PSC32, PSC 40 nebo PSC 50 na poptávku.
Vhodné redukční pouzdro z SK 50, příp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 na poptávku.
Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.