{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 6 mm | |
| Upnutí | PSK 63 krátký | |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HSC; HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
| Vnější ⌀ D | 25 mm | |
| Druh produktu | Upínací trn |
| Katalogové číslo | 308506 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197763808 | |
| Číslo výrobce | 308506 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |