Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 1-16mm

Artiklové číslo: 307725 1-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300195
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky 55,4 mm
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 16 mm
Vnější průměr na straně nástroje 50 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 20 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Konstrukce Úzké
S čelními chladícími tryskami ano
Maximální tlak chladicího média 50 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka 146,25 mm
Celková výška 50 mm
Celková šířka 50 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893-1; ISO 12164-1
Tvar A
S velikostí klíče ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307725 1-16
EAN / GTIN 4045197931887
Číslo výrobce 307725 1-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
  • Úzká konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroj pro upínání válcových stopek nástrojů do vřeten strojů.
  • Přístroj je určen výhradně pro pravý a levý chod.
  • Rozsah upínání: 0,3 mm až 16 mm.
  • Maximální otáčky: 25 000 min-1.

Nesprávné použití
  • Upínání kuželových stopek.
  • Upínání čtyřhranných nebo podobných stopek.
  • Napínání poškozených stopek.
  • Překročení maximálního utahovacího momentu (15 Nm).
  • Překročení maximálních otáček (25 000 min-1).
  • Použití prodloužení nebo pomůcek pro utahování.