{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | slank | |
Afkoppellengte A-maat | 104 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 | TX25 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 307725 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931887 |