{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 53,47 mm | |
| Upínací průměr min. | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. | 13 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 43 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 20 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Konstrukce | Úzké | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Maximální tlak chladicího média | 50 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Celková délka | 141,09 mm | |
| Celková výška | 43 mm | |
| Celková šířka | 43 mm | |
| Norma | DIN 69882-7; DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S velikostí klíče | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307725 0,5-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197931870 | |
| Číslo výrobce | 307725 0,5-13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |