Hydraulické upínací pouzdro HT, HSK-A 63 krátké, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 307550 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 12 mm
Upnutí HSK-A 63 krátké
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Vnější ⌀ D 52,5 mm
Užitná délka L1 54 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Vhodné redukční pouzdro 302140; 302135
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Číslo výrobce 307550 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.

Výhoda:

  • Nejvyšší přenos točivých momentů (550 Nm), díky tomu bezpečný proces.
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.

Použití:

  • Zejména při těžkém obrábění při frézování.
  • K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135302187.

Poznámka:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.