Hydraulické rozpěrné upínací sklíčidlo slim Master Chuck, HSK-A 63 dlouhý, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 307503 12
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Chuck
Označení výrobce Hydrodehnspannfutter slim
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL01200115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 12 mm
Oblast EX ne
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce dlouhá; Úzké
Tlumení vibrací ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
S čelními chladícími tryskami ne
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 24 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307503 12
EAN / GTIN 4067263108801
Číslo výrobce 307503 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úzká konstrukce (4,5° kontura, shodné s konturou smrštění podle DIN 69882-8)
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Lze použít redukční pouzdra.
  • Teplotní odolnost až 120 °C po dobu 4 hodin.
  • Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdrem.
  • Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
  • Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá a odolná špičková házivost.

Výhoda:

Stejné vlastnosti jako tepelné upínače:
  • Přesnost
  • Extrémně úzké provedení, identické rušivé kontury
Výhody oproti tepelným upínačům:
  • Lepší tlumení
  • Jednoduchá obsluha
  • Flexibilita (díky redukčním pouzdrům)
  • Není nutný žádný upínací přístroj (náklady, spotřeba energie)

Použití:

Zejména při výrobě nástrojů a forem a tam, kde je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
K vrtání, vystružování a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890; redukční hrdlo č. 302140; 302135 302145 302147 vždy vel. 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 vždy vel. 20.

Warning:

Stanovené použití
  • Hydroelastické upínací sklíčidlo pro upínání rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.
  • Dodržujte maximální provozní otáčky a případně
  • přizpůsobte se individuálním okolnostem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.
  • Nepoužívejte pro upínání obrobků.
  • Neohřívejte pomocí smršťovacího zařízení.