{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300190 | |
| Formulář záznamu | Typ A | |
| Velikost závitu upínače | M8 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 63 | |
| Nepodepřená délka A | 76 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 8,5 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 23 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Závit G; M | M8 | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 13 mm | |
| Užitná délka LN | 50 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Celková délka L | 108 mm | |
| Výška celková H1 | 63 mm | |
| Šířka celkem B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | tvrdokov | |
| Hmotnost | 1,09 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307044 M8X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406106751 | |
| Číslo výrobce | 307044 M8X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |