Nástrojový upínač pro frézy se závitem kónický typ, HSK-A 63, Závit M × délka L1: M10X25

Artiklové číslo: 307044 M10X25
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HSK06300190
Formulář záznamu Typ A
Velikost závitu upínače M10
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Nepodepřená délka A 51 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 10,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 20 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M10
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 18 mm
Užitná délka LN 25 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínač závitového nástroje
Celková délka L 83 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál tvrdokov
Hmotnost 0,9 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307044 M10X25
EAN / GTIN 4062406106775
Číslo výrobce 307044 M10X25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301358, redukce č. 301359, trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374 − 301379 a č. 301361 − 301368.