Náhradní řezací kotouč pro řezačky trubek řady 306

Artiklové číslo: 306-15-95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 306-15-95
EAN / GTIN 7311518297329
Číslo výrobce 306-15-95
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny velikosti trubkových řezaček řady 306

Charakteristika:

  • Hmotnost: 10g
  • Výška produktu: 9 mm
  • Délka výrobku: 73 mm
  • Hmotnost: 0,0500kg
  • Produkt šířka: 38 mm