Rueda de corte de repuesto para cortatubos de la serie 306

Número de artículo: 306-15-95
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 306-15-95
EAN / GTIN 7311518297329
Número del fabricante 306-15-95
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Apto para todos los tamaños de cortatubos de la serie 306

Característica:

  • Peso: 10 g
  • Altura del producto: 9 mm
  • Longitud del producto: 73 mm
  • Peso: 0,0500 kg
  • Producto anchura: 38 mm