{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HDC | |
| Označení výrobce | Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK; Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000195; SZD03200215 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100; 32 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Upínací průměr min. D1 | 2 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 32 | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 53 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC; TPC; dokončování; hrubování | |
| Konstrukce | Heavy Duty; Zesílené provedení | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Závit G; M | Tr40×1,5 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 149,6 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 305954 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002068780 | |
| Číslo výrobce | 47186311005 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |