{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 36 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 3 µm | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja HDC-kiristysholkki-istukka | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305954 32 | |
EAN / GTIN | 2050002068780 | |
Valmistajan numero | 47186311005 |