{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | S centrálním předáváním chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Upínací průměr min. | 20 mm | |
| Upínací průměr max. | 20 mm | |
| Nepodepřená délka | 86 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 54 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 50 mm | |
| Vnější průměr upínací matice | 50 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; TPC | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ano | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Včetně seřizovacího šroubu délky | ano | |
| Maximální upínací síla | 900 Nm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Silová upínací pouzdra | |
| Celková délka | 118 mm | |
| Celková výška | 61 mm | |
| Celková šířka | 61 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S velikostí klíče | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 1,5 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 305550 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406250454 | |
| Číslo výrobce | 305550 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |