Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portapinzas de gran apriete con función de seguridad, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 305550 20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con máx. 50 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Forma de asiento Con transferencia de lubricante refrigerante central
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro de sujeción mín. 20 mm
Diámetro de sujeción máx. 20 mm
Longitud de alcance 86 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 54 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 50 mm
Diámetro exterior tuerca de sujeción 50 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Amortiguación de vibraciones no
Protección contra extracción de la herramienta
Compensación pendular no
Incl. tornillo de ajuste de longitud
Fuerza de apriete máxima 900 Nm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete
Longitud total 118 mm
Altura total 61 mm
Anchura total 61 mm
Norma DIN 69893-1; ISO 12164-1
Forma A
Con anchos de llave no
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Tratamiento de la superficie material endurecido
Peso 1,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 305550 20
EAN / GTIN 4062406250454
Número del fabricante 305550 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.
  • Tornillo de ajuste longitudinal incorporado.
  • Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

Seguro rápido y sencillo contra la extracción de la fresa a través de la superficie HB (Weldon). Unión positiva entre la fresa y el asiento. Contorno compacto, optimizado en cuanto a vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB. Muy adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB en máquinas de arranque de viruta.
  • La herramienta sujetada tiene que tener una sujeción de h6, no presentar daños ni arañazos y tener una longitud mínima correspondiente a las especificaciones técnicas.
  • Adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).
  • Sujetar solo si el instrumento de sujeción está montado en el dispositivo de montaje y hay una herramienta aplicada.
  • Utilizar en la máquina de viruta solo cuando se haya alcanzado la tensión necesaria.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en un sistema cerrado sin acceso del exterior.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No sujetar las piezas de trabajo.
  • No usar con martillo.
  • No sujetar las herramientas cuando no haya un instrumento de sujeción montado en la máquina.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados