Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 63 velmi krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 305425 32
Sleva
2 910,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa
HSK06300195; SZD03200295
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná
63; 32
Typ upínače
Čep
Délka stopky LS
32 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Upínací průměr min. D1
2 mm
Upínací průměr max. D1
20 mm
Pro typ upínacích kleštin
Kleština ER
Velikost upínacích kleštin
32
Nepodepřená délka A
75 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
50 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HSC
Konstrukce
Ultra krátké
Včetně šroubu pro nastavování délky
ne
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Kleštinové upínací trny
Celková délka L
107 mm
Výška celková H1
63 mm
Šířka celkem B1
63 mm
Norma
DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305425 32
EAN / GTIN 4045197505088
Číslo výrobce 305425 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.