{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Kuželová dutá stopka HSK
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Kužel upínacích kleštin
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
HSK06300195; SZD02500295
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
63; 25
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Délka stopky LS |
32 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
ER-Spannzangenfutter
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HSK-A 63
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
16 mm
|
|
| Pro typ upínacích kleštin |
Kleština ER
|
|
| Velikost upínacích kleštin |
25
|
|
| Nepodepřená délka A |
75 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
42 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HSC
|
|
| Konstrukce |
Ultra krátké
|
|
| Včetně šroubu pro nastavování délky |
ne
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Kleštinové upínací trny
|
|
| Celková délka L |
107 mm
|
|
| Výška celková H1 |
63 mm
|
|
| Šířka celkem B1 |
63 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Tvar |
A
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 305425 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197505071 | |
| Číslo výrobce | 305425 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |