Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze 20 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 3050A
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
Katalogové číslo 3050A
EAN / GTIN 4946368843414
Číslo výrobce 3050A
L-číslo L40010 14075

Popis

Popis:

Jedná se o standardní metrickou Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 78 mm ocel. Divize 0.01 / 0.001 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 20 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce